※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 研削砥石
高速電機(富士製砥)の オフセット砥石
高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25枚)
外径(Φmm)
100
粒度
36
注文コード
48952294
品番
SNZ10036Q
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
外径・粒度・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
36
穴径(Φmm)
15
砥粒
ジルコニア
砥材
SNZ
外径(Φmm)
100
トラスコ品番
409-5383
厚さ(mm)
6
質量(g)
114
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
硬度
Q
適合材
ステンレス・一般鋼材・鋳物
最高使用周速度(m/s)
72(4300m/min)
RoHS指令(10物質対応)
対応