※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 外径(Φmm)180 粒度24 注文コード48952303 品番SNZ18024O
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は外径・粒度・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
粒度24 穴径(Φmm)22 砥粒ジルコニア 砥材SNZ 外径(Φmm)180 トラスコ品番409-5391 厚さ(mm)6 質量(g)387 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 硬度O 適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物 最高使用周速度(m/s)72(4300m/min) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする