高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ高速回転用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 粒度24 注文コード48952312 品番SNZ18024OH
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は粒度・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
粒度24 適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物 穴径(Φmm)22.23 砥材SNZ 砥粒ジルコニア 外径(Φmm)180 トラスコ品番409-5405 厚さ(mm)6 質量(g)387 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8488 硬度O 最高使用周速度(m/s)80(4800 m/min) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする