DSLINE
DSLINEの ロープ、ヒモ
DSLINEの PPロープ
PP平巻荷造ロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
48952313
品番
80049
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
約5
長さ(m)
約100
材質
ポリプロピレン
色
黒
質量(g)
300
種類
3ツ打
包装形態
平巻
用途
荷造梱包などに