※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 研削砥石
高速電機(富士製砥)の オフセット砥石
高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ高速回転用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
粒度
24
注文コード
48952337
品番
SNZ18024QH
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
粒度・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
24
適合材
ステンレス・一般鋼材・鋳物
穴径(Φmm)
22.23
砥材
SNZ
砥粒
ジルコニア
外径(Φmm)
180
トラスコ品番
409-5421
厚さ(mm)
6
質量(g)
370
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8488
硬度
Q
最高使用周速度(m/s)
80(4800 m/min)
RoHS指令(10物質対応)
対応