Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48952445 品番62910416121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:表面実装●ポート数:1●USBバージョン:2.0●定格電圧:30 V ac●定格電流:1.5A●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ番号:62910●Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. ; 818-3342 818-3342 タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする