Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード48952463 品番692221030100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:PCBマウント●USBバージョン:3.0●定格電圧:30 V ac●定格電流:250mA●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-20℃●シリーズ:WR-COM●USB 3.0基板ソケット及びプラグ. Wurth USB 3.0基板用コネクタのこのシリーズには、各種の標準A、標準B、及びMini-B構成が含まれています。 これらのUSB 3.0ソケット及びプラグはすべて水平であり、積み重ねた2つのソケットの組み合わせが含まれています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする