※帽子 マスク 手袋 シューズは別売りです
ガードナー
ガードナーの クリーンルーム用ウェア
ガードナーの クリーンウェア
ガードナーの つなぎ クリーンウェア
クリーンスーツ 白
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48952486
品番
CH11031L
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
光消臭繊維を使用し人体からのケミカル汚染を制御します。
超親水性効果によりセルフクリーニング効果、高フィルター性が有ります。
色
ホワイト
サイズ
L
用途
クリーンルーム用。
仕様
ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
トラスコ品番
401-3662
材質
ポリエステル
質量(g)
440
着丈(cm)
167〜174
適応胸囲(cm)
90〜98
注意
※クリーンパックではありません。