※帽子 マスク 手袋 シューズは別売りです
ガードナー
ガードナーの クリーンルーム用ウェア
ガードナーの クリーンウェア
ガードナーの つなぎ クリーンウェア
クリーンスーツ 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48952495
品番
CH11031LL
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
光消臭繊維を使用し人体からのケミカル汚染を制御します。
超親水性効果によりセルフクリーニング効果、高フィルター性が有ります。
色
ホワイト
サイズ
LL
用途
クリーンルーム用。
仕様
ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
トラスコ品番
401-3671
材質
ポリエステル
質量(g)
460
着丈(cm)
172〜179
適応胸囲(cm)
94〜106
注意
※クリーンパックではありません。