※フード マスク 手袋 シューズ別売りです

CH11031S クリーンスーツ 白 ガードナー 48952513 CH11031S クリーンスーツ 白 ガードナー 48952513 CH11031S クリーンスーツ 白 ガードナー 48952513

クリーンスーツ 白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48952513 品番 CH11031S
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

光消臭繊維を使用し人体からのケミカル汚染を制御します。
超親水性効果によりセルフクリーニング効果、高フィルター性が有ります。

ホワイト サイズS 用途クリーンルーム用。 仕様ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当 トラスコ品番401-2941 材質ポリエステル 質量(g)480 着丈(cm)157〜164 適応胸囲(cm)82〜90
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする