WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの 光エレクトロニクス製品
Wurth Elektronik WL-SUMW シリーズ 395 (Typ.)Nm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48952558
品番
15335339AA350
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
仕様
LED数:1●ピーク波長:395 (Typ.)nm●放射束:1100mW●パッケージタイプ:3535●ビュー角:130 °(標準)●レンズ形状:ドーム●ピン数:2●LED材質:AlInGaN●実装タイプ:表面実装●高さ:2.1mm●長さ:3.4mm●幅:3.4mm●寸法:3.4 x 3.4 x 2.1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応