※帽子 マスク 手袋 シューズは別売りです

LE110513L 超制電クリーンスーツ 白 ガードナー 48952574 LE110513L 超制電クリーンスーツ 白 ガードナー 48952574

超制電クリーンスーツ 白

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48952574 品番 LE110513L
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

逆芯鞘導電性ベルトロンを用い超静電性を実現しております。
IEC規格登録制度に合格しておりESD保護区域内での使用に適しております。

ホワイト サイズ3L 用途クリーンルーム用。 仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 トラスコ品番401-3956 材質ポリエステル 質量(g)420 着丈(cm)172〜179 機能制電 適応胸囲(cm)98〜106
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする