ガードナー
ガードナーの クリーンルーム用ウェア
ガードナーの クリーンウェア
ガードナーの つなぎ クリーンウェア
超制電クリーンスーツ 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48952601
品番
LE11051M
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
逆芯鞘導電性ベルトロンを用い超静電性を実現しております。
IEC規格登録制度に合格しておりESD保護区域内での使用に適しております。
色
ホワイト
サイズ
M
用途
クリーンルーム用。
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
トラスコ品番
401-3981
材質
ポリエステル
質量(g)
360
着丈(cm)
162〜169
機能
制電
適応胸囲(cm)
86〜94
注意
※クリーンパックではありません。