※帽子 マスク 手袋 シューズは別売りです
ガードナー
ガードナーの クリーンルーム用ウェア
ガードナーの クリーンウェア
ガードナーの つなぎ クリーンウェア
クリーンスーツ 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48952635
品番
CJ10321L
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
耐久性、静電性に優れております。
ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
色
ホワイト
サイズ
L
用途
クリーンルーム用。
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
トラスコ品番
401-3727
材質
ポリエステル
質量(g)
340
着丈(cm)
167〜174
適応胸囲(cm)
90〜98
注意
※クリーンパックではありません。