※帽子 マスク 手袋 シューズは別売りです
ガードナー
ガードナーの クリーンルーム用ウェア
ガードナーの クリーンウェア
ガードナーの つなぎ クリーンウェア
クリーンスーツ 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48952644
品番
CJ10321LL
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
耐久性、静電性に優れております。
ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
色
ホワイト
サイズ
LL
用途
クリーンルーム用。
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
トラスコ品番
401-3735
材質
ポリエステル
質量(g)
380
着丈(cm)
172〜179
適応胸囲(cm)
94〜102
注意
※クリーンパックではありません。