CJ103223L クリーンスーツ ブルー ガードナー 48952662

 

CJ103223L クリーンスーツ ブルー ガードナー 48952662
CJ103223L クリーンスーツ ブルー ガードナー 48952662

クリーンスーツ ブルー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード48952662品番CJ103223L
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐久性、静電性に優れております。
ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。

用途クリーンルーム用。ブルーサイズ3L仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当トラスコ品番401-3751材質ポリエステル質量(g)380着丈(cm)172~179適応胸囲(cm)98~106
注意
※クリーンパックではありません。
※フード・マスク・手袋・シューズは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: 印刷現場及び検査室
株式会社 ドルックジャパン製造業

クリーンドが必要ですが、価格的に手頃なため使用させていただいております

対象商品 : 48952662
2023-11-20
用途: クリーンルームで食品包材生産時
三愛株式会社 製造業

長期に渡って使用する事が可能である。
ファスナー取付け部の縫製の強化と可能であればポケットを付けてもらいたい。

対象商品 : 48952671
2023-05-25
用途: 塗装作業時

ゴミ対策に適した生地で、着心地もよい。夏にもうちょっと涼しく着られるよう改善をお願いします。

対象商品 : 48952662
2019-07-11
用途: クリーンルーム作業
製造業

普段使っているものより少し生地が固く、多少ゴワゴワします。
性能上は問題無いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 48952662
2020-10-02
用途: クリーンルームでの作業(帽子着用)
製造業

サイズその他全く問題無いのですが、全てのサイズで袖口がきつく
手首に跡が残るくらいに痛いです。
メーカーさんはこのあたりを改善して下さい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする