クリーンスーツ ブルー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48952696 品番 CJ10322M
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐久性、静電性に優れております。
ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。

ブルー サイズM 用途クリーンルーム用。 仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 トラスコ品番401-3786 材質ポリエステル 質量(g)320 着丈(cm)162〜169 適応胸囲(cm)86〜94
注意
※クリーンパックではありません。
※フード・マスク・手袋・シューズは別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:397
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-19
用途:
印刷現場及び検査室
株式会社 ドルックジャパン 様 (製造業)

クリーンドが必要ですが、価格的に手頃なため使用させていただいております

対象商品:
48952662
2023-11-20
用途:
クリーンルームで食品包材生産時
三愛株式会社 様 (製造業)

長期に渡って使用する事が可能である。
ファスナー取付け部の縫製の強化と可能であればポケットを付けてもらいたい。

対象商品:
48952671
2023-05-25
用途:
塗装作業時

ゴミ対策に適した生地で、着心地もよい。夏にもうちょっと涼しく着られるよう改善をお願いします。

対象商品:
48952662
2019-07-11
用途:
クリーンルーム作業
製造業

普段使っているものより少し生地が固く、多少ゴワゴワします。
性能上は問題無いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
48952662
2020-10-02
用途:
クリーンルームでの作業(帽子着用)
製造業

サイズその他全く問題無いのですが、全てのサイズで袖口がきつく
手首に跡が残るくらいに痛いです。
メーカーさんはこのあたりを改善して下さい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする