WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik インダクタキット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
WE-AFBEMI抑制アキシャルフェライトビーズ。最高の干渉抑制を実現するために、さまざまな種類及びグレードのNiZnを使用。
動作温度範囲(℃)
-25〜125
注文コード
48952725
品番
742700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・動作温度範囲
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ワイヤ、同軸ケーブル、ワイヤラッピングケーブル、多芯ワイヤ、電源ライン/データライン/ゲージ信号ラインのケーブルなど
仕様
WE-AFBEMI抑制アキシャルフェライトビーズ。最高の干渉抑制を実現するために、さまざまな種類及びグレードのNiZnを使用。
材質
フェライトコア:NiZn(広帯域周波数に最適)
キット内容
WE-AFBEMI抑制アキシャルフェライトビーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25〜125