※パンツは別売りです

インナーウェア ブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS 種別シャツ 注文コード48952741 品番DM3002S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はサイズ・種別など11種類から選べます 他の種類を見る

低発塵性で着心地に優れております。

ブルー サイズS トラスコ品番401-2992 種別シャツ 質量(g)160 用途クリーンルーム用。 材質ポリエステル ウエスト(cm)64〜72 着丈(cm)66 適応胸囲(cm)82〜90
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする