WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik インダクタキット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
WE-LQSMDインダクタキット。特殊なフェライトコアに巻き付けられたミニチュアチップインダクタ。コンパクトな回路の小型インダクタンス高周波数での高Q特性低直流抵抗。キットの内容についてはデータシートをご覧ください。
動作温度範囲(℃)
-40〜125
注文コード
48952743
品番
7440405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・動作温度範囲
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低電力DC/DCコンバータ、EMIフィルタリング、RF回路
仕様
WE-LQSMDインダクタキット。特殊なフェライトコアに巻き付けられたミニチュアチップインダクタ。コンパクトな回路の小型インダクタンス高周波数での高Q特性低直流抵抗。キットの内容についてはデータシートをご覧ください。
キット内容
SMDパワーチョークシリーズWE-LQSタイプ5040/6028/6045/8040
RoHS指令(10物質対応)
対応
プロファイル
推奨はんだ:リフロー
動作温度範囲(℃)
-40〜125