3/22より値下げ!現場を応援
※シャツは別売りです
ガードナー
ガードナーの クリーンルーム用ウェア
ガードナーの クリーンウェア
ガードナーの インナー クリーンウェア
インナーウェア ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
種別
パンツ
注文コード
48952766
品番
DM3542L
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・種別
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
低発塵性で着心地に優れております。
色
ブルー
サイズ
L
トラスコ品番
401-3921
種別
パンツ
質量(g)
200
用途
クリーンルーム用。
材質
ポリエステル
ウエスト(cm)
72〜101
注意
※クリーンパックではありません。