内容量1個
仕様キット(含む):WE-SPC SMDシールドパワーインダクタ●最小動作温度:-40℃●WE-SPC SMDシールド付きパワーインダクタキット. 小型でも最大13 Aの高い飽和電流を誇ります。低漏洩電磁界を発生させる磁気シールドを備えています。代表的な用途には、携帯用電源装置、DC-DCコンバータ、PCMCIAカード、スマートフォン、PDA、デジタルカメラなどがあります。. 特長と利点. 小型 最大13 Aの高い飽和電流 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド 自己共振周波数が高い 低自己損失 はんだ付け特性を最適化 一定した飽和特性 リフローはんだ付けを推奨
注文コード48952768
品番7440894