Wurth Elektronik インダクタキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最高pH = +14pH 最低pH = 0pH pH分解能 = 0.01pH 最高pHの精度 = ±0.01pH 最高使用操作温度 = +60 ℃ 最低測定温度 = 0℃ 温度測定分解能 = 0.1℃ 最高温度測定精度 = ±0.5 ℃ 最大導電率 = 3999μS/cm 最小導電率 = 0μS/cm 導電率分解能 = 1μS/cm 最高導電率精度 = ±2% 動作温度 Max = +50℃ multi-parameter probe, batteries, instruction manual, hard carrying case. Waterproof Multi-Parameter, Single Probe Water Testers - HI 991300 ; HI 991301. These instruments measure pH, conductivity, TDS and temperature in one easy to use meter, utilising a single probe. HI 991300 - measures low range conductivity and TDS HI 991301 - measures higher ranges Both instruments provide full scale pH readings Automatic calibration and temperature compensation Selectable EC/TDS conversion factor Adjustable conductivity temperature coefficient Dual level LCD Battery level and stability indicator Simple calibration pr℃edure Probe is housed in a rugged plastic sheath with reinforced 1m rubber cable and stainless steel DIN connector 注文コード48952777 品番744230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様・動作温度範囲など26種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最高pH = +14pH
最低pH = 0pH
pH分解能 = 0.01pH
最高pHの精度 = ±0.01pH
最高使用操作温度 = +60 ℃
最低測定温度 = 0℃
温度測定分解能 = 0.1℃
最高温度測定精度 = ±0.5 ℃
最大導電率 = 3999μS/cm
最小導電率 = 0μS/cm
導電率分解能 = 1μS/cm
最高導電率精度 = ±2%
動作温度 Max = +50℃
multi-parameter probe, batteries, instruction manual, hard carrying case. Waterproof Multi-Parameter, Single Probe Water Testers - HI 991300 ; HI 991301. These instruments measure pH, conductivity, TDS and temperature in one easy to use meter, utilising a single probe. HI 991300 - measures low range conductivity and TDS HI 991301 - measures higher ranges Both instruments provide full scale pH readings Automatic calibration and temperature compensation Selectable EC/TDS conversion factor Adjustable conductivity temperature coefficient Dual level LCD Battery level and stability indicator Simple calibration pr℃edure Probe is housed in a rugged plastic sheath with reinforced 1m rubber cable and stainless steel DIN connector
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする