3/22より値下げ!現場を応援

※シャツは別売りです

インナーウェア ブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 種別パンツ 注文コード48952784 品番DM3542M
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別) 値下げ
4,398
この商品はサイズ・種別など11種類から選べます 他の種類を見る

低発塵性で着心地に優れております。

ブルー サイズM トラスコ品番401-3948 種別パンツ 質量(g)180 用途クリーンルーム用。 材質ポリエステル ウエスト(cm)68〜97
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする