※シャツは別売りです
ガードナー
ガードナーの クリーンルーム用ウェア
ガードナーの クリーンウェア
ガードナーの インナー クリーンウェア
インナーウェア ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
S
種別
パンツ
注文コード
48952793
品番
DM3542S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・種別
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
低発塵性で着心地に優れております。
色
ブルー
サイズ
S
トラスコ品番
401-3000
種別
パンツ
質量(g)
180
用途
クリーンルーム用。
材質
ポリエステル
ウエスト(cm)
64〜96
注意
※クリーンパックではありません。