※帽子 手袋 パンツ サンダルは別売りです

ADCLEAN クリーン実験衣

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード48952827 品番CJ21851LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

簡易のクリーンワークや来客用に最適です。比翼仕立てにより襟元からの発塵を防ぎます。

ホワイト サイズLL 用途クリーンルーム用。 トラスコ品番401-3816 材質ポリエステル 質量(g)320 着丈(cm)120 適応胸囲(cm)94〜102
注意
※クリーンパックではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48952827 CJ21851LL 58780350 CJ2185-1-LL クリーン実験衣 アドクリーン クリーン実験衣 アドクリーン 1枚 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする