※帽子 手袋 パンツ サンダルは別売りです
ガードナー
ガードナーの クリーンルーム用ウェア
ガードナーの クリーンウェア
ガードナーの 上着 クリーンウェア
ADCLEAN クリーン実験衣
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
48952845
品番
CJ21851S
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
簡易のクリーンワークや来客用に最適です。比翼仕立てにより襟元からの発塵を防ぎます。
色
ホワイト
サイズ
S
用途
クリーンルーム用。
トラスコ品番
401-2976
材質
ポリエステル
質量(g)
260
着丈(cm)
105
適応胸囲(cm)
82〜90
注意
※クリーンパックではありません。