※ウエアは別売りです

マスク付きフード 白

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48952863 品番 CH41501M
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

メガネホルダーが付いておりメガネの脱着が容易にできます。マスク付きの為、顔部からの塵埃を防ぎます。光消臭繊維を使用し人体からのケミカル汚染を制御します。

ホワイト サイズM 用途クリーンルーム用。 仕様ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当 トラスコ品番401-3701 材質ポリエステル 質量(g)100
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする