Wurth Elektronik インダクタキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様WE-PDSMDシールド付きパワーインダクタキット。これらの製品は、1ピース構造のプラスチックベースに収納されているので、振動や衝撃の高い用途に適しています。低漏洩電磁界を発生させる磁気シールドバージョン高ストレージ容量低自己損失SMDインダクタ用に最大限の電流負荷に対応。 動作温度範囲(℃)-40〜125 注文コード48952883 品番744778
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・動作温度範囲など26種類から選べます 他の種類を見る
用途動作電圧が低い(コンピュータ、ラップトップ、携帯電話、ポケベル)スイッチングレギュレータ、内蔵DC/DCコンバータ、グラフィックカード効率が非常に高い(86%を上回る)スイッチングレギュレータ 仕様WE-PDSMDシールド付きパワーインダクタキット。これらの製品は、1ピース構造のプラスチックベースに収納されているので、振動や衝撃の高い用途に適しています。低漏洩電磁界を発生させる磁気シールドバージョン高ストレージ容量低自己損失SMDインダクタ用に最大限の電流負荷に対応。 キット内容6033/7332WE-PDSMDパワーインダクタ RoHS指令(10物質対応)対応 プロファイル推奨はんだ:リフロー 動作温度範囲(℃)-40〜125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする