WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電源(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの 変圧・変換
WURTH ELEKTRONIKの トランス
Wurth Elektronik オーディオトランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
仕様
プライマリDC抵抗:344mΩ 、 定格電流:500mA 、 寸法:12.9 x 9.2 x 6.2mm 、 取付タイプ:表面実装 、 終端タイプ:はんだ 、 奥行き:6.2mm 、 長さ:12.9mm 、 幅:9.2mm 、 最高温度:+125℃
注文コード
48952987
品番
749196128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
プライマリDC抵抗:344mΩ 、 定格電流:500mA 、 寸法:12.9 x 9.2 x 6.2mm 、 取付タイプ:表面実装 、 終端タイプ:はんだ 、 奥行き:6.2mm 、 長さ:12.9mm 、 幅:9.2mm 、 最高温度:+125℃