WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電源(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの 変圧・変換
WURTH ELEKTRONIKの トランス
Wurth Elektronik オーディオトランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(120個)
仕様
プライマリDC抵抗:36mΩ 、 定格電流:2.3A 、 寸法:21.5 x 21 x 12mm 、 取付タイプ:表面実装 、 終端タイプ:はんだ 、 奥行き:12mm 、 長さ:21.5mm 、 幅:21mm 、 最高温度:+125℃
注文コード
48953179
品番
749196537
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
プライマリDC抵抗:36mΩ 、 定格電流:2.3A 、 寸法:21.5 x 21 x 12mm 、 取付タイプ:表面実装 、 終端タイプ:はんだ 、 奥行き:12mm 、 長さ:21.5mm 、 幅:21mm 、 最高温度:+125℃