スターライト工業
スターライト工業の ヘルメット
スターライト工業の ヘルメット本体
産業用ヘルメット アメリカンタイプ PC-100L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48953327
品番
PC-100L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
100シリーズの大型(64cm)対応機種。
材質
PC
色
イエロー
内装
JL-Z(発泡スチロール無し)
ひもタイプ
ワンタッチ
使用区分
絶縁用、飛来・落下物用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。