スターライト工業
スターライト工業の ヘルメット
スターライト工業の ヘルメット本体
産業用ヘルメット アメリカンタイプ SS-200
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48953397
品番
SS-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
両サイドにだけ溝をデザインした機種。
種類
アメリカンタイプ
色
グレー
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
ABS樹脂
内装
AJZ
使用区分
絶縁用、飛来・落下物用、墜落時保護用(発泡スチロール入)