Wurth Elektronik クランプフィルタ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(38個) 仕様タイプ:スナップフェライト●アプリケーション:EMI除去●材料:8W5000●キー:なし●開閉式:あり●外形寸法:18.2 x 21.7 x 35.1mm●開口部直径:8mm●開口数:1●外側の奥行き:35.1mm●外側の高さ:18.2mm●外側の幅:21.7mm●ケーブル径4.5 → 8 mm ( ; 736-1920 736-1920 )及び8.5 → 12.5 mm ( ; 736-1923 736-1923 )用。重量: 29 g ( ; 736-1920 736-1920 )及び73 g ( ; 736-1923 736-1923 )。. 安全ロック付きSTAR-FIX LFS分割フェライトコア. Wurth Elektronik STAR-FIXスナップ式フェライトは特許取得済みのフレキシブルケーブル固定を特長としています。また、プリフィックスケーブルクランプシステムでアセンブリが容易になります。キーテクノロジを採用しているためSTAR-FIXフェライトスリーブは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 セーフティキー(74271)は別売りです。キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのスナップ式フェライトスリーブは、300 → 30 MHzの低周波数範囲での抑制に適しています。代表的な用途は、照明業界の電子バラストの抑制などです(ネオン管)。. MnZnコア素材 UL94-V0プラスチックケース 特許を取得した技術 注文コード48953477 品番74272733
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様・内容量52種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:スナップフェライト●アプリケーション:EMI除去●材料:8W5000●キー:なし●開閉式:あり●外形寸法:18.2 x 21.7 x 35.1mm●開口部直径:8mm●開口数:1●外側の奥行き:35.1mm●外側の高さ:18.2mm●外側の幅:21.7mm●ケーブル径4.5 → 8 mm ( ; 736-1920 736-1920 )及び8.5 → 12.5 mm ( ; 736-1923 736-1923 )用。重量: 29 g ( ; 736-1920 736-1920 )及び73 g ( ; 736-1923 736-1923 )。. 安全ロック付きSTAR-FIX LFS分割フェライトコア. Wurth Elektronik STAR-FIXスナップ式フェライトは特許取得済みのフレキシブルケーブル固定を特長としています。また、プリフィックスケーブルクランプシステムでアセンブリが容易になります。キーテクノロジを採用しているためSTAR-FIXフェライトスリーブは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 セーフティキー(74271)は別売りです。キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのスナップ式フェライトスリーブは、300 → 30 MHzの低周波数範囲での抑制に適しています。代表的な用途は、照明業界の電子バラストの抑制などです(ネオン管)。. MnZnコア素材 UL94-V0プラスチックケース 特許を取得した技術 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48953827
2022-02-27
用途:
送受信線のノイズ対策
製造業

装着した安心感が得られました。有難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする