Wurth Elektronik クランプフィルタ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:STAR-TEC●アプリケーション:EMI除去●材料:4 W 620●キー:なし●開閉式:あり●インピーダンス @ 100 MHz:321Ω●開口部直径:6.6mm●開口数:1●外側の奥行き:36.9mm●外側の高さ:18.2mm●外側の幅:23.7mm●プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップ式フェライトには、ケーブルを傷つけない保護機能が装備されています。計測のために簡単に開けられます。 プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。またセキュリティロックでフェライトからケーブルが不正に外されないようにします。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには< 815-0021') 815-0021/を参照してください。 このフェライトスリーブに適した用途には、内部 / 外部コンピュータデータや電源ケーブルが含まれます。 このフェライトは取り付けがシンプルなだけでなく取り外しも容易で、アクセスし難いケーブルに最適です。. ハウジングには突出部分なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース 注文コード48953529 品番74271112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は仕様・内容量52種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:STAR-TEC●アプリケーション:EMI除去●材料:4 W 620●キー:なし●開閉式:あり●インピーダンス @ 100 MHz:321Ω●開口部直径:6.6mm●開口数:1●外側の奥行き:36.9mm●外側の高さ:18.2mm●外側の幅:23.7mm●プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップ式フェライトには、ケーブルを傷つけない保護機能が装備されています。計測のために簡単に開けられます。 プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。またセキュリティロックでフェライトからケーブルが不正に外されないようにします。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには< 815-0021') 815-0021/を参照してください。 このフェライトスリーブに適した用途には、内部 / 外部コンピュータデータや電源ケーブルが含まれます。 このフェライトは取り付けがシンプルなだけでなく取り外しも容易で、アクセスし難いケーブルに最適です。. ハウジングには突出部分なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48953827
2022-02-27
用途:
送受信線のノイズ対策
製造業

装着した安心感が得られました。有難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする