内容量1箱(30個)
仕様シリーズ:STAR-BUENO●アプリケーション:EMI除去●材料:4W620●キー:なし●開閉式:あり●外形寸法:24 x 24 x 56.2mm●開口部直径:4.5 → 8.5mm●開口数:1●外側の奥行き:56.2mm●外側の高さ:24mm●外側の幅:24mm●STAR-BUENOスナップフェライト、光学クローズ制御機構. Wurth ElektronikのSTAR-BUENOスナップフェライトスリーブは、光学クローズ制御機構を備えています。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。またセキュリティロックでフェライトからケーブルが不正に外されないようにします。キーテクノロジを採用しているためSTAR-BUENフェライトは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 STAR-TECキー(74271)は別売りです。キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 UL94-V0プラスチックケース 2.5 → 8.5 mmの丸型ケーブルを固定 一般的な用途には、1 MHz → 1 GHzのEMI抑制が含まれます。
注文コード48953538
品番74275815