曜日別特売
74271733 Wurth Elektronik クランプフィルタ WURTH ELEKTRONIK 48953635

Wurth Elektronik クランプフィルタ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(38個)仕様シリーズ:STAR-FIX●アプリケーション:一般用途、安全関連用途●材料:4W620●キー:なし●開閉式:あり●インピーダンス @ 100 MHz:246Ω●開口部直径:8mm●開口数:1●外側の奥行き:21.7mm●外側の高さ:18.2mm●外側の幅:35.1mm●STAR-FIXスナップ式フェライト、フレキシブルケーブル固定. Wurth Elektronik STAR-FIXスナップ式フェライトは特許取得済みのフレキシブルケーブル固定を特長としています。また、プリフィックスケーブルクランプシステムでアセンブリが容易になります。 キーテクノロジを採用しているためSTAR-FIXフェライトスリーブは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには< 815-0021') 815-0021/を参照してください。. NiZnコア材質 UL94-V0プラスチックケース 特許を取得した技術 様々なケーブル径を使用する用途に最適注文コード48953635品番74271733
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様シリーズ:STAR-FIX●アプリケーション:一般用途、安全関連用途●材料:4W620●キー:なし●開閉式:あり●インピーダンス @ 100 MHz:246Ω●開口部直径:8mm●開口数:1●外側の奥行き:21.7mm●外側の高さ:18.2mm●外側の幅:35.1mm●STAR-FIXスナップ式フェライト、フレキシブルケーブル固定. Wurth Elektronik STAR-FIXスナップ式フェライトは特許取得済みのフレキシブルケーブル固定を特長としています。また、プリフィックスケーブルクランプシステムでアセンブリが容易になります。 キーテクノロジを採用しているためSTAR-FIXフェライトスリーブは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには< 815-0021') 815-0021/を参照してください。. NiZnコア材質 UL94-V0プラスチックケース 特許を取得した技術 様々なケーブル径を使用する用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48953827
2022-02-27
用途: 送受信線のノイズ対策
製造業

装着した安心感が得られました。有難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする