Wurth Elektronik クランプフィルタ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40個) 仕様タイプ:スプリットコア●材料:4W620●開閉式:あり●インピーダンス @ 100 MHz:130Ω●開口部直径:14.5mm●開口数:1●外側の奥行き:20mm●外側の高さ:30mm●外側の幅:40mm●STAR-RINGスナップ式フェライト(セキュリティロック付). Wurth ElektronikのSTAR-RINGスナップ式フェライトスリーブは、ケーブルのアセンブリ手順を迅速で簡単にするプリフィックスケーブルシステムを備えています。 セキュリティロックにより、ケーブルからフェライトが不正に取り外されないようにします。 このキーテクノロジにより、STAR-FIXフェライトスリーブは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 適した用途には、内部 / 外部コンピュータデータ及び電源ケーブルが含まれます。 STAR-TECキー(74721)は別売りです。 キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。. UL94-V0プラスチックケース 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 特長. 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 用途. 用途. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護 注文コード48953757 品番7427151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様・内容量52種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:スプリットコア●材料:4W620●開閉式:あり●インピーダンス @ 100 MHz:130Ω●開口部直径:14.5mm●開口数:1●外側の奥行き:20mm●外側の高さ:30mm●外側の幅:40mm●STAR-RINGスナップ式フェライト(セキュリティロック付). Wurth ElektronikのSTAR-RINGスナップ式フェライトスリーブは、ケーブルのアセンブリ手順を迅速で簡単にするプリフィックスケーブルシステムを備えています。 セキュリティロックにより、ケーブルからフェライトが不正に取り外されないようにします。 このキーテクノロジにより、STAR-FIXフェライトスリーブは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 適した用途には、内部 / 外部コンピュータデータ及び電源ケーブルが含まれます。 STAR-TECキー(74721)は別売りです。 キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。. UL94-V0プラスチックケース 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 特長. 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 用途. 用途. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48953827
2022-02-27
用途:
送受信線のノイズ対策
製造業

装着した安心感が得られました。有難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする