WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik クランプフィルタ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(24個)
仕様
シリーズ:STAR-TEC●材料:ニッケル亜鉛●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:49 x 39 x 35●開口部直径:35mm●開口数:1●外側の奥行き:39mm●外側の高さ:35mm●外側の幅:49mm
注文コード
48953845
品番
74271151S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
この商品は
仕様・内容量
が
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:STAR-TEC●材料:ニッケル亜鉛●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:49 x 39 x 35●開口部直径:35mm●開口数:1●外側の奥行き:39mm●外側の高さ:35mm●外側の幅:49mm
RoHS指令(10物質対応)
対応