Wurth Elektronik クランプフィルタ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:WE-NCF●材料:4W620●開閉式:あり●外形寸法:59 x 35 x 44.6mm●開口部直径:7.8mm●開口数:1●外側の奥行き:35mm●外側の高さ:44.6mm●外側の幅:59mm●フェライトリングコア、ナイロン製クランプ付き - WE-NCFシリーズ. WE-NCFフェライトリングコアは、ナイロン製クランプを備え、フェライトコアの取り付けをサポートします。 WE-CMBシリーズは、取り付け済みのケーブル、又はコネクタ付きケーブルに簡単に取り付けることができます。 WE_NCFシリーズの用途: コンピュータ、端子、データ線の干渉問題など 注文コード48953906 品番74271378
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様・内容量52種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:WE-NCF●材料:4W620●開閉式:あり●外形寸法:59 x 35 x 44.6mm●開口部直径:7.8mm●開口数:1●外側の奥行き:35mm●外側の高さ:44.6mm●外側の幅:59mm●フェライトリングコア、ナイロン製クランプ付き - WE-NCFシリーズ. WE-NCFフェライトリングコアは、ナイロン製クランプを備え、フェライトコアの取り付けをサポートします。 WE-CMBシリーズは、取り付け済みのケーブル、又はコネクタ付きケーブルに簡単に取り付けることができます。 WE_NCFシリーズの用途: コンピュータ、端子、データ線の干渉問題など RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48953827
2022-02-27
用途:
送受信線のノイズ対策
製造業

装着した安心感が得られました。有難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする