WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik クランプフィルタ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:STAR-TEC●材料:ニッケル亜鉛●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:62 x 60 x 55●開口部直径:55mm●開口数:1●外側の奥行き:60mm●外側の高さ:55mm●外側の幅:62mm
注文コード
48953958
品番
74271251S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:STAR-TEC●材料:ニッケル亜鉛●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:62 x 60 x 55●開口部直径:55mm●開口数:1●外側の奥行き:60mm●外側の高さ:55mm●外側の幅:62mm
RoHS指令(10物質対応)
対応