Wurth Elektronik クランプフィルタ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(60個) 仕様タイプ:フェライトコア●寸法:19 (Dia.) x 50.8mm●アプリケーション:一般用●材料:フェライト●高さ:50.8mm●内径:11.5mm●外径:19mm●フェライトスリーブ. 用途. Wurth Elektronikアキシャルフェライトリングは、ケーブルに被せることで、伝送データに影響することなくケーブルが発するエネルギーを吸収します。このフェライトリングは、熱収縮スリーブを使用してケーブルに固定します。フェライトレベルが高いため、減衰はフェライトリングより優れています。また、ケーブルを複数回通すことで減衰がさらに向上します。. ワイヤ 同軸ケーブル ツイストペアケーブル 多芯ケーブル 注文コード48953976 品番74270057
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様・内容量52種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:フェライトコア●寸法:19 (Dia.) x 50.8mm●アプリケーション:一般用●材料:フェライト●高さ:50.8mm●内径:11.5mm●外径:19mm●フェライトスリーブ. 用途. Wurth Elektronikアキシャルフェライトリングは、ケーブルに被せることで、伝送データに影響することなくケーブルが発するエネルギーを吸収します。このフェライトリングは、熱収縮スリーブを使用してケーブルに固定します。フェライトレベルが高いため、減衰はフェライトリングより優れています。また、ケーブルを複数回通すことで減衰がさらに向上します。. ワイヤ 同軸ケーブル ツイストペアケーブル 多芯ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48953827
2022-02-27
用途:
送受信線のノイズ対策
製造業

装着した安心感が得られました。有難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする