内容量1袋(100個)
仕様コンタクト数:18●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●シリーズ:WR-MPC4●ボディ向き:ストレート●長さ:44.4mm●幅:10mm●深さ:24.2mm●ハウジング材質:ナイロン66●シリーズ番号:649●Wurth WR-MPC4 4.20 mm 2列パネル取り付けオスプラグコネクタハウジング. WR-MPC4 4.20 mmピッチ2列パネル取り付けレセプタクル式プラグハウジングです。取り付けフランジを備えています。 このWR-MPC4 2列パネル取り付けプラグコネクタは、白色のUL94-V0ナイロン66製で、WR-MPC4 4.20 mmオスピンコンタクトを収容し、WR-MPC4 4.20 mm 2列プラグ式メスレセプタクルハウジングとかん合します。
注文コード48954037
品番64901821822