産業用ヘルメット MPタイプ PC-5

(1件のレビュー)
取扱い終了
内装M
内容量1個注文コード48954097品番PC-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600

バイク用(125cc以下)・工事兼用。大型(61cm)も対応。

仕様タレ無材質PCイエロー種類MPタイプサイズ(cm)57~59規格PSCマーク、SGマーク内装Mひもタイプリング使用区分絶縁用、飛来・落下物用、墜落時保護用(発泡スチロール入)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48954106
2024-07-14
用途: 伐採・草刈り・バイクの運転

125cc以下のバイクの乗用にも使えて満足しています。
大き目のサイズを探していたのでサイズもピッタリでした。
しいて言えば、あごヒモが調整式ですが、いっぱいに伸ばしてやっと届く長さでした。
私の顔が長いのかもしれませんが、もう少し長めだと助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする