Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC4シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様コンタクト数:6●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●シリーズ:WR-MPC4●ボディ向き:ストレート●長さ:19.2mm●幅:10mm●深さ:24.2mm●ハウジング材質:ナイロン66●シリーズ番号:649●Wurth WR-MPC4 4.20 mm 2列パネル取り付けオスプラグコネクタハウジング. WR-MPC4 4.20 mmピッチ2列パネル取り付けレセプタクル式プラグハウジングです。取り付けフランジを備えています。 このWR-MPC4 2列パネル取り付けプラグコネクタは、白色のUL94-V0ナイロン66製で、WR-MPC4 4.20 mmオスピンコンタクトを収容し、WR-MPC4 4.20 mm 2列プラグ式メスレセプタクルハウジングとかん合します。 注文コード48954098 品番64900621822
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は仕様・内容量22種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:6●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●シリーズ:WR-MPC4●ボディ向き:ストレート●長さ:19.2mm●幅:10mm●深さ:24.2mm●ハウジング材質:ナイロン66●シリーズ番号:649●Wurth WR-MPC4 4.20 mm 2列パネル取り付けオスプラグコネクタハウジング. WR-MPC4 4.20 mmピッチ2列パネル取り付けレセプタクル式プラグハウジングです。取り付けフランジを備えています。 このWR-MPC4 2列パネル取り付けプラグコネクタは、白色のUL94-V0ナイロン66製で、WR-MPC4 4.20 mmオスピンコンタクトを収容し、WR-MPC4 4.20 mm 2列プラグ式メスレセプタクルハウジングとかん合します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする