Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC3シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 仕様コンタクト数:12●行数:2●ピッチ:3mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:WR-MPC3●ボディ向き:ストレート●長さ:18.85mm●幅:14mm●深さ:8.4mm●ハウジング材質:ナイロン66●シリーズ番号:6620●Wurth WR-MPC3シリーズ3.0 mm 2列メスレセプタクルハウジング. WR-MPC3シリーズ3.00 mmピッチ2列ケーブル取り付けプラグ式レセプタクルハウジングです。 このフリーハンギング型メスレセプタクルハウジングは、黒色のUL94-V0ナイロン66製で、WR-MPC3シリーズメス圧着端子及び圧着処理済みケーブルアセンブリを収容し、WR-MPC3 3.00 mm 2列レセプタクル式オスプラグコネクタ及びWR-MPC3 3.00 mm 2列ヘッダとかん合します。 注文コード48954143 品番662012113322
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様・内容量25種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:12●行数:2●ピッチ:3mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:WR-MPC3●ボディ向き:ストレート●長さ:18.85mm●幅:14mm●深さ:8.4mm●ハウジング材質:ナイロン66●シリーズ番号:6620●Wurth WR-MPC3シリーズ3.0 mm 2列メスレセプタクルハウジング. WR-MPC3シリーズ3.00 mmピッチ2列ケーブル取り付けプラグ式レセプタクルハウジングです。 このフリーハンギング型メスレセプタクルハウジングは、黒色のUL94-V0ナイロン66製で、WR-MPC3シリーズメス圧着端子及び圧着処理済みケーブルアセンブリを収容し、WR-MPC3 3.00 mm 2列レセプタクル式オスプラグコネクタ及びWR-MPC3 3.00 mm 2列ヘッダとかん合します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする