画像準備中

Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC4シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様コンタクト数:14●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:WR-MPC4●ボディ向き:ストレート●長さ:30.6mm●幅:11.6mm●深さ:19.6mm●ハウジング材質:ナイロン66●シリーズ番号:649●Wurth WR-MPC4 4.20 mm 2列プラグ式レセプタクルハウジング. WR-MPC4 4.20 mmピッチ2列プラグ式レセプタクルハウジングです。 このプラグ式レセプタクルハウジングは、白色のUL94-V0ナイロン66製で、WR-MPC4 4.20 mm圧着レセプタクルコンタクトを収容し、WR-MPC4 2列レセプタクル式オスヘッダ及びプラグハウジングとかん合します。 注文コード48954186 品番649014113322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量22種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:14●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:WR-MPC4●ボディ向き:ストレート●長さ:30.6mm●幅:11.6mm●深さ:19.6mm●ハウジング材質:ナイロン66●シリーズ番号:649●Wurth WR-MPC4 4.20 mm 2列プラグ式レセプタクルハウジング. WR-MPC4 4.20 mmピッチ2列プラグ式レセプタクルハウジングです。 このプラグ式レセプタクルハウジングは、白色のUL94-V0ナイロン66製で、WR-MPC4 4.20 mm圧着レセプタクルコンタクトを収容し、WR-MPC4 2列レセプタクル式オスヘッダ及びプラグハウジングとかん合します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする