内容量1袋(500個)
仕様コンタクト数:18●行数:2●ピッチ:3mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:WR-MPC3●ボディ向き:ストレート●長さ:27.85mm●幅:14mm●深さ:8.4mm●ハウジング材質:ナイロン66●シリーズ番号:6620●Wurth WR-MPC3シリーズ3.0 mm 2列メスレセプタクルハウジング. WR-MPC3シリーズ3.00 mmピッチ2列ケーブル取り付けプラグ式レセプタクルハウジングです。 このフリーハンギング型メスレセプタクルハウジングは、黒色のUL94-V0ナイロン66製で、WR-MPC3シリーズメス圧着端子及び圧着処理済みケーブルアセンブリを収容し、WR-MPC3 3.00 mm 2列レセプタクル式オスプラグコネクタ及びWR-MPC3 3.00 mm 2列ヘッダとかん合します。
注文コード48954238
品番662018113322