内容量1袋(1000個)
仕様コンタクト数:4●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●シリーズ:WR-WTB●併用可能製品:653x0113722、圧着処理済みコンタクトCON-WTB●ボディ向き:ストレート●長さ:6.75mm●幅:3.2mm●深さ:3.95mm●ハウジング材質:ナイロン66●シリーズ番号:653●Wurth WR-WTBシリーズ1.25 mmメス端子ハウジング. WR-WTBシリーズ1.25 mmピッチケーブル取り付けハウジングです。メス圧着コンタクトに対応しています。 この1.25 mmフリーハンギング型圧着端子コネクタハウジングは、白色のUL94-V0ナイロン66製で、WR-WTB 1.25 mmピッチオスヘッダとかん合します。
注文コード48954475
品番653004113322