内容量1袋(200個)
仕様コンタクト数:4●行数:1●ピッチ:4.2mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:WR-MPC4●ボディ向き:ストレート●長さ:18mm●幅:7.4mm●深さ:19.6mm●ハウジング材質:ナイロン66●シリーズ番号:649●Wurth WR-MPC4 4.20 mm 1列プラグ式レセプタクルハウジング. WR-MPC4 4.20 mmピッチ1列プラグ式レセプタクルハウジングです。 このプラグ式レセプタクルハウジングは、白色のUL94-V0ナイロン66製で、WR-MPC4 4.20 mm圧着レセプタクルコンタクトを収容し、WR-MPC4 1列レセプタクル式オスヘッダ及びプラグハウジングとかん合します。
注文コード48954527
品番649004013322